ETI - PM 1-2 PER-A rácsos szerelőlap (250x150) SX154987 - 001101621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020343
Sonepar cikkszám
SX154987
Gyártói cikkszám
001101621
Gyártói típuskód
PM 1-2 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1-2 PER-A rácsos szerelőlap (250x150)