ETI - PM 1-3 PER-A rácsos szerelőlap (250x300) SX154988 - 001101622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020350
Sonepar cikkszám
SX154988
Gyártói cikkszám
001101622
Gyártói típuskód
PM 1-3 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1-3 PER-A rácsos szerelőlap (250x300)