ETI - PM 1.4 E12 L12 szerelőlap,1xEB2 125,160, 250 3, 4P-hoz vagy 1xLA1,2-höz (350) SX154981 - 001101585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020282
Sonepar cikkszám
SX154981
Gyártói cikkszám
001101585
Gyártói típuskód
PM 1.4 E12 L12
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1.4 E12 L12 szerelőlap,1xEB2 125,160, 250 3, 4P-hoz vagy 1xLA1,2-höz (350)