ETI - PM 1.4 E12 M szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 4 modul részére (350) SX154982 - 001101571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020015
Sonepar cikkszám
SX154982
Gyártói cikkszám
001101571
Gyártói típuskód
PM 1.4 E12 M
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1.4 E12 M szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 4 modul részére (350)