Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PM 1.4 ELS46 K123 szerelőlap 1xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3p-hez vagy 1xKVL1-hez (350x450) SX154983 - 001340701

ETI
MásolásMásolás
ETI - PM 1.4 ELS46 K123 szerelőlap 1xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3p-hez vagy 1xKVL1-hez (350x450) SX154983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047606090

Sonepar cikkszám

SX154983

Gyártói cikkszám

001340701

Gyártói típuskód

PM 1.4 ELS46 K123

Anyag:

acél

Magasság:

450 mm

Szélesség:

350 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

PM 1.4 ELS46 K123 szerelőlap 1xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3p-hez vagy 1xKVL1-hez (350x450)