ETI - PM 1.4 K00 M szerelőlap,1xKVL00-hoz és TH35 szerelősínnel 5 modulhoz (350x300) SX154985 - 001340501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605994
Sonepar cikkszám
SX154985
Gyártói cikkszám
001340501
Gyártói típuskód
PM 1.4 K00 M
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1.4 K00 M szerelőlap,1xKVL00-hoz és TH35 szerelősínnel 5 modulhoz (350x300)