ETI - PM 1.4 K00 szerelőlap,2xKVL00-hoz (350x300) SX154984 - 001340551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606045
Sonepar cikkszám
SX154984
Gyártói cikkszám
001340551
Gyártói típuskód
PM 1.4 K00
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1.4 K00 szerelőlap,2xKVL00-hoz (350x300)