ETI - PM 1-4 PER-A rácsos szerelőlap (250x450) SX154989 - 001101623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020367
Sonepar cikkszám
SX154989
Gyártói cikkszám
001101623
Gyártói típuskód
PM 1-4 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1-4 PER-A rácsos szerelőlap (250x450)