ETI - PM 1 E12 L12 szerelőlap,1xEB2 125,160, 250 3, 4P-hoz vagy 1xLA1,2-höz (250) SX154976 - 001101584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020275
Sonepar cikkszám
SX154976
Gyártói cikkszám
001101584
Gyártói típuskód
PM 1 E12 L12
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1 E12 L12 szerelőlap,1xEB2 125,160, 250 3, 4P-hoz vagy 1xLA1,2-höz (250)