ETI - PM 1 E12 M 3P szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 4 modul részére (250) SX154977 - 001101570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020008
Sonepar cikkszám
SX154977
Gyártói cikkszám
001101570
Gyártói típuskód
PM 1 E12 M 3P
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1 E12 M 3P szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 4 modul részére (250)