ETI - PM 1 ELS46 K1 szerelőlap 1xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3P-hez vagy 1xKVL1-hez (250x450) SX154978 - 001340700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606083
Sonepar cikkszám
SX154978
Gyártói cikkszám
001340700
Gyártói típuskód
PM 1 ELS46 K1
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1 ELS46 K1 szerelőlap 1xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3P-hez vagy 1xKVL1-hez (250x450)