ETI - PM 1 K00 M szerelőlap,1xKVL00-hoz és TH35 szerelősínnel 4 modulhoz (250x300) SX154980 - 001340500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605987
Sonepar cikkszám
SX154980
Gyártói cikkszám
001340500
Gyártói típuskód
PM 1 K00 M
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1 K00 M szerelőlap,1xKVL00-hoz és TH35 szerelősínnel 4 modulhoz (250x300)