ETI - PM 1 K00 szerelőlap,1xKVL00-hoz (250x300) SX154979 - 001340550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606038
Sonepar cikkszám
SX154979
Gyártói cikkszám
001340550
Gyártói típuskód
PM 1 K00
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1 K00 szerelőlap,1xKVL00-hoz (250x300)