ETI - PM 2-1 PER-A rácsos szerelőlap (500x75) SX155000 - 001101624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020374
Sonepar cikkszám
SX155000
Gyártói cikkszám
001101624
Gyártói típuskód
PM 2-1 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2-1 PER-A rácsos szerelőlap (500x75)