ETI - PM 2.2 E12 L12 szerelőlap,2xEB2 125,160, 250 3, 4P-hoz vagy 2xLA1,2-höz (550) SX154995 - 001101587
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020305
Sonepar cikkszám
SX154995
Gyártói cikkszám
001101587
Gyártói típuskód
PM 2.2 E12 L12
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2.2 E12 L12 szerelőlap,2xEB2 125,160, 250 3, 4P-hoz vagy 2xLA1,2-höz (550)