ETI - PM 2.2 E12 M szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 14 modul részére (550) SX154996 - 001101573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020060
Sonepar cikkszám
SX154996
Gyártói cikkszám
001101573
Gyártói típuskód
PM 2.2 E12 M
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2.2 E12 M szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 14 modul részére (550)