ETI - PM 2.2 ELS46 K123 szerelőlap 2xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3P-hez vagy 1xLBS 400,630A 4P-hez vagy 2xKVL1,2-höz vagy 1xKVL3-hoz (550x45 SX154997 - 001340703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606113
Sonepar cikkszám
SX154997
Gyártói cikkszám
001340703
Gyártói típuskód
PM 2.2 ELS46 K123
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2.2 ELS46 K123 szerelőlap 2xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3P-hez vagy 1xLBS 400,630A 4P-hez vagy 2xKVL1,2-höz vagy 1xKVL3-hoz (550x45