ETI - PM 2.2 K00 M szerelőlap,1xKVL00-hoz és TH35 szerelősínnel 10 modulhoz (550x300) SX154999 - 001340503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606014
Sonepar cikkszám
SX154999
Gyártói cikkszám
001340503
Gyártói típuskód
PM 2.2 K00 M
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2.2 K00 M szerelőlap,1xKVL00-hoz és TH35 szerelősínnel 10 modulhoz (550x300)