ETI - PM 2.2 K00 szerelőlap,4xKVL00-hoz (550x300) SX154998 - 001340553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606069
Sonepar cikkszám
SX154998
Gyártói cikkszám
001340553
Gyártói típuskód
PM 2.2 K00
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2.2 K00 szerelőlap,4xKVL00-hoz (550x300)