ETI - PM 2-2 PER-A rácsos szerelőlap (500x150) SX155001 - 001101625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020381
Sonepar cikkszám
SX155001
Gyártói cikkszám
001101625
Gyártói típuskód
PM 2-2 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2-2 PER-A rácsos szerelőlap (500x150)