ETI - PM 2-3 PER-A rácsos szerelőlap (500x300) SX155002 - 001101626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020398
Sonepar cikkszám
SX155002
Gyártói cikkszám
001101626
Gyártói típuskód
PM 2-3 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2-3 PER-A rácsos szerelőlap (500x300)