ETI - PM 2-4 PER-A rácsos szerelőlap (500x450) SX155003 - 001101627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020466
Sonepar cikkszám
SX155003
Gyártói cikkszám
001101627
Gyártói típuskód
PM 2-4 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2-4 PER-A rácsos szerelőlap (500x450)