ETI - PM 2 E12 M szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 12 modul részére (500) SX154991 - 001101572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020053
Sonepar cikkszám
SX154991
Gyártói cikkszám
001101572
Gyártói típuskód
PM 2 E12 M
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2 E12 M szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 12 modul részére (500)