ETI - PM 2 ELS46 K123 szerelőlap 2xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3P-hez vagy 1xLBS 400,630A 4P-hez vagy 2xKVL1,2-höz vagy 1xKVL3-hoz (500x450) SX154992 - 001340702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606106
Sonepar cikkszám
SX154992
Gyártói cikkszám
001340702
Gyártói típuskód
PM 2 ELS46 K123
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2 ELS46 K123 szerelőlap 2xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3P-hez vagy 1xLBS 400,630A 4P-hez vagy 2xKVL1,2-höz vagy 1xKVL3-hoz (500x450)