ETI - PM 2 K00 szerelőlap,4xKVL00-hoz (500x300) SX154993 - 001340552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606052
Sonepar cikkszám
SX154993
Gyártói cikkszám
001340552
Gyártói típuskód
PM 2 K00
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 2 K00 szerelőlap,4xKVL00-hoz (500x300)