ETI - PM 3-1 PER-A rácsos szerelőlap (750x75) SX155011 - 001101628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020473
Sonepar cikkszám
SX155011
Gyártói cikkszám
001101628
Gyártói típuskód
PM 3-1 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 3-1 PER-A rácsos szerelőlap (750x75)