ETI - PM 3-2 PER-A rácsos szerelőlap (750x150) SX155012 - 001101629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020541
Sonepar cikkszám
SX155012
Gyártói cikkszám
001101629
Gyártói típuskód
PM 3-2 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 3-2 PER-A rácsos szerelőlap (750x150)