ETI - PM 3-3 PER-A rácsos szerelőlap (750x300) SX155013 - 001101630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020558
Sonepar cikkszám
SX155013
Gyártói cikkszám
001101630
Gyártói típuskód
PM 3-3 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 3-3 PER-A rácsos szerelőlap (750x300)