ETI - PM 3-4 PER-A rácsos szerelőlap (750x450) SX155014 - 001101631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020626
Sonepar cikkszám
SX155014
Gyártói cikkszám
001101631
Gyártói típuskód
PM 3-4 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 3-4 PER-A rácsos szerelőlap (750x450)