ETI - PM 3.8 E12 L12 szerelőlap,3xEB2 125,160, 250 3, 4P-hoz vagy 3xLA1,2-höz (950) SX155009 - 001101589
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 950 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020329
Sonepar cikkszám
SX155009
Gyártói cikkszám
001101589
Gyártói típuskód
PM 3.8 E12 L12
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
950 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 3.8 E12 L12 szerelőlap,3xEB2 125,160, 250 3, 4P-hoz vagy 3xLA1,2-höz (950)