ETI - PM 3.8 E12 M szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 36 modul részére (950) SX155010 - 001101575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 950 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020114
Sonepar cikkszám
SX155010
Gyártói cikkszám
001101575
Gyártói típuskód
PM 3.8 E12 M
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
950 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 3.8 E12 M szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 36 modul részére (950)