ETI - PM 3 E12 M szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 25 modul részére (750) SX155005 - 001101574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020107
Sonepar cikkszám
SX155005
Gyártói cikkszám
001101574
Gyártói típuskód
PM 3 E12 M
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 3 E12 M szerelőlap,1xEB2-höz DIN sínnel 25 modul részére (750)