ETI - PM 3 ELS46 K123 szerelőlap 3xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3P-hez vagy 1xLBS 400,630A 4P és 3xKVL1,2-höz vagy 2xKVL3-hoz (750x450) SX155006 - 001340704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606120
Sonepar cikkszám
SX155006
Gyártói cikkszám
001340704
Gyártói típuskód
PM 3 ELS46 K123
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 3 ELS46 K123 szerelőlap 3xEB2/ED2/LBS 400, 630A 3P-hez vagy 1xLBS 400,630A 4P és 3xKVL1,2-höz vagy 2xKVL3-hoz (750x450)