ETI - PM 3 K00 M szerelőlap,3xKVL00-hoz és TH35 szerelősínnel 16 modulhoz (750x300) SX155008 - 001340504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606021
Sonepar cikkszám
SX155008
Gyártói cikkszám
001340504
Gyártói típuskód
PM 3 K00 M
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 3 K00 M szerelőlap,3xKVL00-hoz és TH35 szerelősínnel 16 modulhoz (750x300)