ETI - PM 3 K00 szerelőlap,6xKVL00-hoz (750x300) SX155007 - 001340554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606076
Sonepar cikkszám
SX155007
Gyártói cikkszám
001340554
Gyártói típuskód
PM 3 K00
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 3 K00 szerelőlap,6xKVL00-hoz (750x300)