Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PM-F 1.4-24 240mm magas szerelőlap (350) SX155015 - 001341001

ETI
MásolásMásolás
ETI - PM-F 1.4-24 240mm magas szerelőlap (350) SX155015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 240 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047606144

Sonepar cikkszám

SX155015

Gyártói cikkszám

001341001

Gyártói típuskód

PM-F 1.4-24

Anyag:

acél

Magasság:

240 mm

Szélesség:

350 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

PM-F 1.4-24 240mm magas szerelőlap (350)