Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PM-F 3-24 240mm magas szerelőlap (750) SX155019 - 001341004

ETI
MásolásMásolás
ETI - PM-F 3-24 240mm magas szerelőlap (750) SX155019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 240 mm

  • Szélesség - 750 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047606175

Sonepar cikkszám

SX155019

Gyártói cikkszám

001341004

Gyártói típuskód

PM-F 3-24

Anyag:

acél

Magasság:

240 mm

Szélesség:

750 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

PM-F 3-24 240mm magas szerelőlap (750)