Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PM-G 1-12 1800mm magas szerelőllap (250) SX155020 - 001337963

ETI
MásolásMásolás
ETI - PM-G 1-12 1800mm magas szerelőllap (250) SX155020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047606182

Sonepar cikkszám

SX155020

Gyártói cikkszám

001337963

Gyártói típuskód

PM-G 1-12

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Szélesség:

250 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

PM-G 1-12 1800mm magas szerelőllap (250)