Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PM-G 3-12 1800mm magas szerelőllap (750) SX155024 - 001337967

ETI
MásolásMásolás
ETI - PM-G 3-12 1800mm magas szerelőllap (750) SX155024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Szélesség - 750 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047606205

Sonepar cikkszám

SX155024

Gyártói cikkszám

001337967

Gyártói típuskód

PM-G 3-12

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Szélesség:

750 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

PM-G 3-12 1800mm magas szerelőllap (750)