Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PM-G 4-13 1950mm magas szerelőllap (1000) SX155027 - 001337976

ETI
MásolásMásolás
ETI - PM-G 4-13 1950mm magas szerelőllap (1000) SX155027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1950 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047606250

Sonepar cikkszám

SX155027

Gyártói cikkszám

001337976

Gyártói típuskód

PM-G 4-13

Anyag:

acél

Magasság:

1950 mm

Szélesség:

1000 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

PM-G 4-13 1950mm magas szerelőllap (1000)