ETI - PRI-51/16 áramfigyelő relé SX155063 - 002470019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 1.6-16 A
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-240 V
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895423713
Sonepar cikkszám
SX155063
Gyártói cikkszám
002470019
Gyártói típuskód
PRI-51/16
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
1.6-16 A
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
8 A
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC