ETI - PS 01(NZ) segédérintkező SX155113 - 004600150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895576716
Sonepar cikkszám
SX155113
Gyártói cikkszám
004600150
Gyártói típuskód
PS01
Készülék szerelés:
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
PS 01(NZ) segédérintkező