ETI - PS 10(NO) segédérintkező SX155114 - 004600140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895576730
Sonepar cikkszám
SX155114
Gyártói cikkszám
004600140
Gyártói típuskód
PS10
Készülék szerelés:
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
PS 10(NO) segédérintkező