ETI - PS 11(NO+NZ) segédérintkező 004600130 SY005524 - 004600130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005524
Gyártói cikkszám
004600130
Gyártói típuskód
PS11
Készülék szerelés:
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
PS 11(NO+NZ) segédérintkező 004600130