ETI - PS 20(2XNO) segédérintkező SX155117 - 004600160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895576693
Sonepar cikkszám
SX155117
Gyártói cikkszám
004600160
Gyártói típuskód
PS20
Készülék szerelés:
egyéb
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
PS 20(2XNO) segédérintkező