ETI - PS EFI-2D segédérintkező EFI 2p és 4p áram-védőkapcsolóhoz, 2Z érintkező SX155109 - 002069003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 2
Modulszélesség - 0.5
Névleges kapcsolóáram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895177425
Sonepar cikkszám
SX155109
Gyártói cikkszám
002069003
Gyártói típuskód
PS EFI - 2D
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
2
Modulszélesség:
0.5
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
80 A
Feszültség fajtája:
AC
PS EFI-2D segédérintkező EFI 2p és 4p áram-védőkapcsolóhoz, 2Z érintkező