ETI - PS EFI-MD segédérintkező EFI 2p és 4p áram-védőkapcsolóhoz, 1Z+1Ny érintkező SX155111 - 002069001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Modulszélesség - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895177388
Sonepar cikkszám
SX155111
Gyártói cikkszám
002069001
Gyártói típuskód
PS EFI - MD
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
80 A
Feszültség fajtája:
AC
PS EFI-MD segédérintkező EFI 2p és 4p áram-védőkapcsolóhoz, 1Z+1Ny érintkező