ETI - PS/SS ETIMAT P6/P10 segéd- vagy jelzőérintkező SX155112 - 001908421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400098016
Sonepar cikkszám
SX155112
Gyártói cikkszám
001908421
Gyártói típuskód
PS/SS ETIMAT P6/P10
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
PS/SS ETIMAT P6/P10 segéd- vagy jelzőérintkező