ETI - PS2 125-1600AF segédérintkező SX155116 - 004671141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895410058
Sonepar cikkszám
SX155116
Gyártói cikkszám
004671141
Gyártói típuskód
PS2 125-1600AF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
PS2 125-1600AF segédérintkező