ETI - PS2-NC 125-1600AF megerősített segédérintkező SX155120 - 004671143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895410072
Sonepar cikkszám
SX155120
Gyártói cikkszám
004671143
Gyártói típuskód
PS2-NC 125-1600AF heavy duty
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
PS2-NC 125-1600AF megerősített segédérintkező